Hager - Dekkbrikke bredde 1/2 modul - 8,75 mm, polarhvit ral 9010 - P031F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 8,75 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Høyde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330661969
Elnummer
2470683
Leverandørens varenummer
P031F
Typebeskrivelse
2470683
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
8,75 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Høyde:
54 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
9001
Dekkbrikke bredde 1/2 modul - 8,75 mm, tilpasset for å tette slisseåpning i univers n systemmodul med din-skinner for modulære produkter. Farge RAL 9010 polarhvit
ProduktbladPDF