Hager - Dekkbrikke bredde 1 modul - 17,5 mm, polarhvit ral 9010 - P032F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 17,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Høyde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330661976
Elnummer
2470684
Leverandørens varenummer
P032F
Typebeskrivelse
2470684
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
17,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Høyde:
54 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
9010
Dekkbrikke bredde 1 modul - 17,5 mm, tilpasset for å tette slisseåpning i univers n systemmodul med din-skinner for modulære produkter. Farge RAL 9010 polarhvit
ProduktbladPDF