Hager - DEKSEL FOR RINGEKLOKKETRAFO - ST011

Hager
KopierKopier
Hager - DEKSEL FOR RINGEKLOKKETRAFO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 0 V

  • Sekundærspenning 1 - 0 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 0 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

  • Sekundærspenning 2 - 0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615700117

Elnummer

6243701

Leverandørens varenummer

ST011

Typebeskrivelse

Ringetransformatorer

Primærspenning:

0 V

Sekundærspenning 1:

0 V

Sekundærstrømstyrke 1:

0 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Sekundærspenning 2:

0 V

Sekundærspenning 3:

0 V

Sekundærstrømstyrke 2:

0 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0 A

Maks utgangseffekt:

0 W

Maks effekttap:

0 W

For rekkemontasje:

nei

Lengde:

48 mm

Bredde:

54 mm

Høyde:

24 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Kortslutningsbeskyttet:

nei

Temperaturbeskyttelse:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Deksel for ringetrafo 3 moduler