Hager - Delta hybridskap, IP30 inf mont, inf.mål h650b540d105mm, 2 DIN rad a 26 mod, mm.brett h263b413d90mm - VU426FMH

Hager
KopierKopier
Hager - Delta hybridskap, IP30 inf mont, inf.mål h650b540d105mm, 2 DIN rad a 26 mod, mm.brett h263b413d90mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 650 mm

  • Bredde - 540 mm

  • Antall DIN-skinner - 2

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 26

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741642

Elnummer

1705820

Leverandørens varenummer

VU426FMH

Typebeskrivelse

1705820

Høyde:

650 mm

Bredde:

540 mm

Antall DIN-skinner:

2

Antall moduler pr. DIN-skinne:

26

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

105 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

nei

Norm EN 61439 del 1-3: IP30 Hybridskap for innfelt montasje. Elkraftfordeling i øvre halvdel på 2-rader DIN skinner med plass til 26 moduler hver, 52 moduler totalt. Mediafelt med perforet montasjebrett i nedre halvdel, h263 b413 d90mm. In 63A ved Ik 10kA, nettspenning 230/ 400V AC. Isolasjonsklasse kl.1 - jordet utførelse. Jordskinne på DIN brakett for friplassering på din skinne i skapet. Farge, RAL9010, polarhvit. Innfellingsboks har rikelig med utstansinger 16-50mm. Obs: nippler og skapmuffer medfølger ikke skapet, må suppleres/ komplementeres av installatør for å sikre IP30. Skapets utstansinger leveres forseglet med tape. Innfellingsboks, avdekking, ramme og dør i metall. I mediafeltet, har dør og innfellingsboks pvc plate for beste transmisjon av trådløse signaler, hvis router plasseres i skapet. Pvc plater i dør og rygg er innkapslet av en stålboks for å sikre samsvar med NEK 400: 823.810.512.01, særkrav til boligskap. Avdekkingsplater S35S, og 36-veis stikk for montering i mediafelt medfølger.