Utgått

Hager - DIGITALT UR 1 KANAL 16A UKE - EG071

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612270712

Elnummer

1480121

Leverandørens varenummer

EG071

Typebeskrivelse

Koblingsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

230...230 V

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

Ja

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

3

Gangreserve i år:

3

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

Tekstveiledning i displayet:

nei

Ekstern programmering:

nei

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

nei

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

nei

Astro-program:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Antall kontakter:

1

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1 min

Korteste omkoblingstid kanal 2:

1 min

Antall minneplasser:

20

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Ekstern trykknappinngang:

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Maks. bytte strøm LED:

180 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

18 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

64 mm

Driftsspenning 230V +/- 10%, Egetforbruk 1VA, Bryter 1 stk vekselskontakt, 16A - 250 V AC1, 3A - 250V cosf = 0.6, IP 20, Isolasjonsklasse II, Presisjon: +/- 1sec / dag ved 20ºC, Gangresverve: lithum batteri totalt 3 år