Hager - Din skinne i 2 meters lengde, symmetrisk. Høyde 15 mm - A09900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 2000 mm
Dybde - 15 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250610661710
Elnummer
2470672
Leverandørens varenummer
A09900
Typebeskrivelse
2470672
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
2000 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
35 mm
RAL-nummer:
7035
Din skinne i 2 meters lengde, symmetrisk. Høyde 15 mm, som standard høyde for din skinner benyttet i univers N skapinnredningsmoduler. Kappes til i ønskede lengder.
ProduktbladPDF