Hager - Dobbel data ALU farge til alle kanaler, passer sammen med Schneider konnektorer, - GSETDM042LAN

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall RCA kontakter - 0

  • Antall koakskontaketr IEC 60169-2 - 0

  • Antall HDMI-innganger - 2

  • Antall USB kontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740986885

Elnummer

1236145

Leverandørens varenummer

GSETDM042LAN

Typebeskrivelse

1236145

Antall RCA kontakter:

0

Antall koakskontaketr IEC 60169-2:

0

Antall HDMI-innganger:

2

Antall USB kontakter:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Farge:

Aluminium

Antall BNC kontakter:

0

Antall komponent Video kontakter:

0

Antall kompositt video kontakter:

0

Antall DVI kontakter:

0

Antall 9 polig D-sub kontakter:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall 2,5mm jack plugger:

0

Antall 3,5 mm jack plugger:

0

Antall 6,3 mm jack plugger:

0

Antall høyttalerkontakter:

0

Antall RJ45 kontakter:

2

Antall SAT F kontakter:

0

Antall Scart kontakter:

0

Antall S-video kontakter:

0

Antall TNC kontakter:

0

Antall WBT kontakter:

0

Antall XLR kontakter:

0

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Dobbel data ALU farge til alle kanaler. Multiboks med rammer etc for bruk av andre konnektorer en Hager. Passer sammen med Schneider konnektorer, Halogenfri