Hager - DOBBEL METALL TEGN.LOMME IP54 - FZ710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 450 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612767106
Elnummer
2467347
Leverandørens varenummer
FZ710
Typebeskrivelse
2467347
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
450 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
550 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
ProduktbladPDF


