Hager - DOBBEL UTTAKSBOKS, FRONTMONTERT, FOR VERTIKAL OG HORISONTAL MONTASJE I KANAL OG GRENSTAV - G2860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Med bærering/bærebøyle
Antall HDMI-utganger - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740220057
Elnummer
1205848
Leverandørens varenummer
G2860
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
2
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Med bærering/bærebøyle
Antall HDMI-utganger:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast