Utgått

Hager - Dør gjennomsiktig FOR GD104E - GP104T

Hager
KopierKopier
Hager - Dør gjennomsiktig FOR GD104E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 110 mm

  • Høyde - 180 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612960262

Elnummer

1728884

Leverandørens varenummer

GP104T

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

110 mm

Høyde:

180 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

20 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Dør, transparent, minifordeling GD104E