Utgått

Hager - Dør gjennomsiktig GD106E - GP106T

Hager
KopierKopier
Hager - Dør gjennomsiktig GD106E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 136 mm

  • Høyde - 140 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612960279

Elnummer

1728885

Leverandørens varenummer

GP106T

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

136 mm

Høyde:

140 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

15 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Dør, transparent, minifordeling GD106E