Hager - Dreiehåndtak h1000 - HXE030H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - Ja
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613370268
Elnummer
4370169
Leverandørens varenummer
HXE030H
Typebeskrivelse
TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE
Med nøkkellås:
Ja
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dreiehåndtak for montering direkte på effektbryter h1000