Hager - Dreiehåndtak x160 - HXA030H

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - Ja

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613346454

Elnummer

4370115

Leverandørens varenummer

HXA030H

Typebeskrivelse

TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE

Med nøkkellås:

Ja

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreiehåndtak for montering direkte på effektbryter x160