Hager - ECOLINE UTTAKSPLUGG 3P. G4713 - G4713

Hager
KopierKopier
Hager - ECOLINE UTTAKSPLUGG 3P. G4713

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 0 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740849586

Elnummer

1205900

Leverandørens varenummer

G4713

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

0 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

L, N, PE

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Kabeldiameter:

11,5...11,5 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,5...4 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,5...4 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

2

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Type låsemekanisme:

Separat

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

85 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

105 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

1 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

76 mm

Høyde:

15 mm

Bredde:

34,6 mm

• Energibus er et tilkoblingssystem for uttak i veggkanal BR netway®. • Består av ferdigkonfeksjonerte tilførselsledninger 300 mm – 4500mm av 2,5 mm og lages i PVC, halogenfritt eller skjermet utførelse.• Systemet holder isolasjonsklasse 2 • Dimensjoner ferdigkonfeksjonerte lengder: 5 x 2,5mm og 3 x 2,5mm • Ferdigkonfeksjonerte lengder: 300mm – 4500mm • Inn og utgangsplugger klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm • Materiale: PVC, halogenfritt,skjermet • Inn og utgangsplugger er utrustet med Wago hurtigkobling.• Ved 5-ledersystem benyttes 5-polet fasevelger eller koblingsboks i kanal.