Hager - ENDEDEKSEL KYA02LH, KYA04LH - KW080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613930288
Elnummer
1285793
Leverandørens varenummer
KW080
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Isolaasjonsplate for rekkeklemmer