Hager - ENDELOKK FOR BRA70132 NATUREL. - L6133LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 68 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740140799
Elnummer
1279156
Leverandørens varenummer
L6133LAN
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
130 mm
Dybde:
68 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Farge:
Andre
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C