Hager - ENDELOKK FOR BRS 65100, Polarhvit - BRS6510069010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 66 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740217743
Elnummer
1205920
Leverandørens varenummer
BRS6510069010
Typebeskrivelse
1205920
Bredde:
100 mm
Dybde:
66 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.