Utgått

Hager - ENDELOKK FOR BRS 65130, Polarhvit - BRS6513069010

Hager
KopierKopier
Hager - ENDELOKK FOR BRS 65130, Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Type feste - Låsbar

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740217781

Elnummer

1205932

Leverandørens varenummer

BRS6513069010

Typebeskrivelse

1205932

Bredde:

130 mm

Dybde:

68 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Type feste:

Låsbar

Farge:

Hvit

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Slagfasthet:

IK08

Klare linjer preger utseendet til dagens arbeidsmiljø. Dette gjelder ikke bare kontorhverdagen, men også kontorets utseende. Mindre avrundede kanter. Mindre dekorasjon, mer funksjon. Dette er den stadig voksende trend. Hagers veggkanal i stål, tehalit.BRS, kommer med sitt klare formspråk:funksjonell, enkel, ukomplisert. Med større spekter av utstyr og raskere montering, forenkler dette hverdagen til elektrikeren. Frontmonterte uttak med integrert jording. lukket profil med 80mm
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.