Hager - ENDELOKK FOR BRS 65170, PH - BRS6517069016

Hager
KopierKopier
Hager - ENDELOKK FOR BRS 65170, PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Type feste - Låsbar

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740989695

Elnummer

1236046

Leverandørens varenummer

BRS6517069016

Typebeskrivelse

BRS6517069016

Bredde:

170 mm

Dybde:

68 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Tykkelse:

2 mm

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Slagfasthet:

IK08

Klare linjer preger utseendet til dagens arbeidsmiljø. Dette gjelder ikke bare kontorhverdagen, men også kontorets utseende. Mindre avrundede kanter. Mindre dekorasjon, mer funksjon. Dette er den stadig voksende trend. Hagers veggkanal i stål, tehalit.BRS, kommer med sitt klare formspråk:funksjonell, enkel, ukomplisert. Med større spekter av utstyr og raskere montering, forenkler dette hverdagen til elektrikeren. Frontmonterte uttak med integrert jording. lukket profil med 80mm
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.