Hager - ENDELOKK FOR LF20035 hvit - LFF2003569016

Hager
KopierKopier
Hager - ENDELOKK FOR LF20035 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 35 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740013000

Elnummer

1235900

Leverandørens varenummer

LFF2003569016

Typebeskrivelse

LFF2003569016

Høyde:

20 mm

Bredde:

35 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-10...45 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9016Polarhvit • Forpakning: 5 stk