Hager - ENDELOKK FOR LF30045, GRÅ - M61837030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740275866
Elnummer
1206073
Leverandørens varenummer
M61837030
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


