Utgått

Hager - ENDELOKK FOR LFH40060/61 Polarhvit - M66639010

Hager
KopierKopier
Hager - ENDELOKK FOR LFH40060/61 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740856478

Elnummer

1206025

Leverandørens varenummer

M66639010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

40 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK04

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

• Føringskanaler i halogenfriplast (PC/ABS)• Ingen korrosive gasser ved brann • Formdeler for retningsendringer • Materiale:PC/ABS (halogenfri) • Leveringsform: En formdel • Standard farge: RAL 9010 polarhvit • Forpakning: 5 stk