Hager - ENDELOKK FOR LFP60110 Polarhvit - M72939010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740840514
Elnummer
1201538
Leverandørens varenummer
M72939010
Typebeskrivelse
Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler
Høyde:
60 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei