Hager - ENDELOKK, LFS60150 Galvanisert. STÅL - R2723VERZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 150 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
LFS Kabelkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740219754
Elnummer
1201504
Leverandørens varenummer
R2723VERZ
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
60 mm
Bredde:
150 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


