Hager - ENDEPLATE FOR BA6 40060 - B4006047030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 60 mm
För kabelkanalhøyde - 40 mm
Farge - Grå
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740104470
Elnummer
1200904
Leverandørens varenummer
B4006047030
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
60 mm
För kabelkanalhøyde:
40 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC. Farge: Grå, RAL 7030