Hager - Endestopper 10/ 16mm2, til KXA02-, KXA04-, KXA10LH/ -NH/ -E - KW088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 8 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613931513
Elnummer
1285785
Leverandørens varenummer
KW088
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
8 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Endestopper for rekkeklemmer opptil 10mm2.


