Hager - Endestopper 35/ 50mm2, til KXA35LH/ -NH/ -E - KW033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613930011
Elnummer
1285787
Leverandørens varenummer
KW033
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Dybde:
49 mm
Endestopper for rekkeklemmer opptil 50mm2.