Hager - Endestykke BR65100 alu - BR651006LAN

Hager
KopierKopier
Hager - Endestykke BR65100 alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Universal

  • Type feste - Som kan skrus på

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740903035

Elnummer

1209987

Leverandørens varenummer

BR651006LAN

Typebeskrivelse

1209987

Bredde:

100 mm

Dybde:

65 mm

Modell / utførelse:

Universal

Type feste:

Som kan skrus på

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Tykkelse:

65 mm

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

nei

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9006

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftstemperaturområde:

10...35 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat