Hager - Endestykke BR65130 alu - BR651306LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740908429
Elnummer
1209993
Leverandørens varenummer
BR651306LAN
Typebeskrivelse
1209993
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Tykkelse:
20 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9006
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Driftstemperaturområde:
10...35 °C