Hager - ENDESTYKKE BR65170 ALU.LAKK - BR651706LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740910828
Elnummer
1209999
Leverandørens varenummer
BR651706LAN
Typebeskrivelse
1209999
Bredde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Tykkelse:
20 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9006
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Driftstemperaturområde:
10...35 °C


