Hager - ENDESTYKKE F LFP 40090 M7253 - M72539010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Høyde - 40 mm 
- Bredde - 90 mm 
- Modell / utførelse - Venstre/høyre 
- Materiale - Plast 
- Farge - Hvit 
Emballasje og betingelser
- 2 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4012740840354
Elnummer
1201535
Leverandørens varenummer
M72539010
Typebeskrivelse
Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler
Høyde:
40 mm
Bredde:
90 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


