Utgått

Hager - Endestykke for BRP 100mm hvit - BRP6510069010

Hager
KopierKopier
Hager - Endestykke for BRP 100mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 65 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740221993

Elnummer

1207807

Leverandørens varenummer

BRP6510069010

Typebeskrivelse

1207807

Høyde:

65 mm

Bredde:

100 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Endestykke. Materiale: Hard Plast Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010