Utgått

Hager - ENDESTYKKE FOR LF40110/11 GRÅ - M54137030

Hager
KopierKopier
Hager - ENDESTYKKE FOR LF40110/11 GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

Elnummer

1278626

Leverandørens varenummer

M54137030

Typebeskrivelse

1278626

Høyde:

40 mm

Bredde:

110 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

7030

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C