Hager - ENKEL DIN SKINNE FWB - UZ01B4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616366220
Elnummer
2471692
Leverandørens varenummer
UZ01B4
Typebeskrivelse
2471692
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
15 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
3 mm
Enkel DIN skinne FWB


