Hager - ENKEL STIKK. KL.II MOD 2X16A+J - SN017

Hager
KopierKopier
Hager - ENKEL STIKK. KL.II MOD 2X16A+J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall USB-C porter - 0

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - Modulbærer

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 3 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615640178

Elnummer

1538801

Leverandørens varenummer

SN017

Typebeskrivelse

Diverse

Antall USB-C porter:

0

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

Modulbærer

Type feste:

Andre

Merkestrøm:

16 A

Medkoblende nulleder:

nei

Beskyttende jording:

Jordbleck

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive pinner (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A-porter:

0

Maks. strømstyrke for USB strømforsyning:

0 A

Antall enheter:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

7044

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Antall gjennomgående forbindelser:

0

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

61,25 mm

Enhet høyde:

76 mm

Enhet dybde:

70 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Inkluderer Wi-Fi signalforsterker:

nei

Med innebygget Bluetooth høyttaler:

nei

Modulær stikkontakt 230V 16A KL I.