Hager - Enkel stikk med USB hvit - GS16019010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
18 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740986502
Elnummer
1207764
Leverandørens varenummer
GS16019010
Typebeskrivelse
1207764
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
40 mm