Hager - Enkel stikk med USB lader A+C 15W sort farge, leveres med hurtigkobling. For ramme bruk 1200782 - GS16019011

Hager
KopierKopier
Hager - Enkel stikk med USB lader A+C 15W sort farge, leveres med hurtigkobling. For ramme bruk 1200782

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme

  • Farge - Svart

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740868440

Elnummer

1207763

Leverandørens varenummer

GS16019011

Typebeskrivelse

1207763

Modell / utførelse:

Stikkontakt (Type F)

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Farge:

Svart

Antall poler:

2

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

65 mm

Enkel stikk med USB lader A+C 15W sort farge, leveres med hurtigkobling. Ramme 1200782 passer sammen med stikk + USB