Hager - FØRINGSKANAL 18X19MM Halogenfri Polarhvit - LFH2002009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 19 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
36 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740856539
Elnummer
1206010
Leverandørens varenummer
LFH2002009010
Typebeskrivelse
Føringskanaler halogenfri
Høyde:
20 mm
Bredde:
19 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
228 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


