Utgått

Hager - Føringskanal 18X33Mm Ph - LF2003509010

Hager
KopierKopier
Hager - Føringskanal 18X33Mm Ph

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 33 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 40 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740327541

Elnummer

1278502

Leverandørens varenummer

LF2003509010

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

20 mm

Bredde:

33 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Lengde:

2000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

440 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Minikanaler, plast • Tett hullstansing • Materiale: Hard PVC • Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm) • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit • Leveringsform: Underdel og lokk