Hager - Føringskanal 30X57Mm Grå - LF3006007030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 57 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
32 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740138093
Elnummer
1278503
Leverandørens varenummer
LF3006007030
Typebeskrivelse
1278503
Høyde:
30 mm
Bredde:
57 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1500 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
7030
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


