Hager - FØRINGSKANAL 40X57MM Halogenfri Polarhvit - LFH4006009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 57 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740856577
Elnummer
1206012
Leverandørens varenummer
LFH4006009010
Typebeskrivelse
Føringskanaler halogenfri
Høyde:
40 mm
Bredde:
57 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
1500 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
1
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


