Hager - FØRINGSKANAL 60X150MM Polarhvit - LF6015009010

Hager
KopierKopier
Hager - FØRINGSKANAL 60X150MM Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740875226

Elnummer

1206032

Leverandørens varenummer

LF6015009010

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Høyde:

60 mm

Bredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

7122 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

3

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

Ja

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Føringskanaler med integrerte skjøter • Forhåndsmonterte ledningsklammer • Tett hullstansing • Skyv og vikbare klammer • Materiale: Hard PVC • Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm) • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit • Leveringsform: Underdel, lokk,skjøter 1par/lengde, klammer 2stk/meter