Hager - Føringskanal LF 30x452000mm, RAL7030 steingrå - LF3004507030

Hager
KopierKopier
Hager - Føringskanal LF 30x452000mm, RAL7030 steingrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 30 mm

  • Dybde - 45 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740275972

Elnummer

1200792

Leverandørens varenummer

LF3004507030

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Bredde:

30 mm

Dybde:

45 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Overdel vedlagt:

Ja

Overdelsbredde 1:

30 mm

Overdelsbredde 2:

30 mm

Overdelsbredde 3:

30 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

7030

Bakveggutførelse (innside):

Hullet

Beskyttelseslag:

nei

Antall flyttbare skillevegger:

0

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1200 mm²

Føringskanaler med integrerte skjøter, (Føringskanal, minikanaler inntil h20 b35, føringskanal fra h30 b30), Forhåndsmonterte ledningsklammer, Tett hullstansing, Skyv og vikbare klammer, Materiale: Hard PVC, Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm), Standardfarge: Standardfarger: hvit RAL9010 (polarhvit), svart RAL 9011 (antrasitt), grå RAL7030 (steingrå), Leveringsform: Underdel, lokk, skjøter 1par/ lengde, klammer 2stk/ meter