Hager - Faseskinne, 2-pol, 56 mod, 80A - KDN280B

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250613741037

Elnummer

1659364

Leverandørens varenummer

KDN280B

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall faser:

2

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

28

Kan kuttes i størrelse:

Ja

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Faseskinne 2P: Lengde 56 moduler: 2 poler L1 - L2: Tverrsnitt 16mm2 cu: Driftsmålestrøm 80A