Hager - Faseskinne, 4-pol, L1 L2 L3 N, 12 mod, 80A - KDN480A

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250613741013

Elnummer

1659367

Leverandørens varenummer

KDN480A

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall faser:

4

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

210 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

3

Kan kuttes i størrelse:

Ja

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Faseskinne 3P +N: Lengde12 moduler: 3 poler + N L1-L2-L3-N: Tverrsnitt 16mm2 cu: Driftsmålestrøm 80A