Hager - FLATVINKEL BR65170 ALU.LAKK - BR651705HLAN

Hager
KopierKopier
Hager - FLATVINKEL BR65170 ALU.LAKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 170 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740910729

Elnummer

1210002

Leverandørens varenummer

BR651705HLAN

Typebeskrivelse

1210002

Bredde:

170 mm

Dybde:

65 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

170 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Overdelsbredde 2:

170 mm

Overdelsbredde 3:

170 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9006

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftstemperaturområde:

10...35 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat