Utgått

Hager - FLATVINKEL BRA65170 ALU.LAKK - BRA651705HLAN

Hager
KopierKopier
Hager - FLATVINKEL BRA65170 ALU.LAKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Overdelsbredde 1 - 0 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740839785

Elnummer

1200864

Leverandørens varenummer

BRA651705HLAN

Typebeskrivelse

1200864

Bredde:

170 mm

Dybde:

68 mm

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

0 mm

Farge:

Andre

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Retning:

Stigende/fallende

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat