Hager - FLATVINKEL F. LFP 30030 M7215 - M72159010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740840125
Elnummer
1201540
Leverandørens varenummer
M72159010
Typebeskrivelse
Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler
Høyde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
Andre
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


