Utgått

Hager - FLATVINKEL F. LFP 40060 M7245 - M72459010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740840316

Elnummer

1201543

Leverandørens varenummer

M72459010

Typebeskrivelse

Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler

Høyde:

40 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

Andre

Driftstemperaturområde:

-15...45 °C

Flatvinkel, Materiale: hard PVC, Farge: polarhvit RAL 9010