Utgått

Hager - FLATVINKEL FOR BRA70132-NATUR - R9705ELN

Hager
KopierKopier
Hager - FLATVINKEL FOR BRA70132-NATUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 80 mm

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740243889

Elnummer

1279158

Leverandørens varenummer

R9705ELN

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Bredde:

130 mm

Dybde:

68 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

80 mm

Farge:

Aluminium

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Retning:

Stigende/fallende

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Underdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

• Formdeler for BRA installasjonskanal • Materiale: Aluminium • Standardfarge: Natureloksert aluminium